Zadní panel 715 x 1025 x 30 mm 5 kg

Č. pol.: 2477025
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Popisovacia tabuľa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2477025
EAN/GTIN 4010886896891
Číslo výrobcu 2477025
Číslo L L60160 6148

Popis

Popis:

Lze dodatečně namontovat, vhodné pro pracovní stůl č. 1504 a č. 1505
Čtyřhranné otvory 10 x 38 mm pro háček a držák na nářadí č. 1500 H
GEDORE modrý

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 715 mm x 1.025 mm x 30 mm
  • Konstrukce: prázdný
  • Celková šířka [mm]: 1.025 mm
  • Celková výška [mm]: 715 mm
  • Celková délka [mm]: 30 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka