Dílenské vozíky pro vysoké zatížení

Č. pol.: 2475
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Etážový vozík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2475
    EAN/GTIN 4017976024752
    Číslo výrobcu 2475

    Popis

    Prevedenie:

    sestavené

    Popis:

    Modulární systém: svařovaná ocelová trubka, práškově lakovaná. Police z desek z dřevěného materiálu, povrchový dekor buk, zapuštěné do ocelového rámu. 2 uzamykatelné ocelové skříně s výklopnými dveřmi, 1 pevná a 2 nastavitelné police v každé skříni. Rozměry ocelových skříní: (Š x H x V: 500 x 700 x 600 mm). Práškově lakovaný, korpus světle šedý RAL 7035, přední část modrá RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní police 200 kg. Nosnost jedné police ve skříni 30 kg.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 600
    Délka využitelné plochy (mm): 1050
    Šířka využitelné plochy (mm): 700
    Výška plošiny (mm): 900
    Celková délka (mm): 1197
    Celková šířka (mm): 709
    Celková výška (mm): 900
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kola (mm): 200 x 40

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka