Prevedenie:
sestavené
Popis:
Modulární systém: svařovaná ocelová trubka, práškově lakovaná. 2 police z desek z dřevěného materiálu, povrchový dekor buk, zapuštěné do ocelového rámu. 1 centrálně uzamykatelná zásuvková skříňka, 1 zásuvka vysoká 105 mm, 2 zásuvky vysoké 120 mm a 1 zásuvka vysoká 180 mm. Zásuvky s kuličkovým výsuvem a výsuvnou zarážkou, 4/5 výsuvů. Rozměry skříně: (š x h x v: 500 x 700 x 600 mm). Práškově lakovaný, korpus světle šedý RAL 7035, přední část modrá RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní plošiny 200 kg. Nosnost jedné zásuvky 25 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1050
Šířka využitelné plochy (mm): 700
Celková délka (mm): 1197
Celková šířka (mm): 709
Celková výška (mm): 900
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3