Průbojník s rukojetí SLS 8 mm

Č. pol.: 247.G8SLS
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 247.G8SLS
EAN/GTIN 3662424051708
Číslo výrobcu 247.G8SLS

Popis

Popis:

  • Nářadí s upevňovacím řešením FACOM SLS, které chrání před případným rizikem pádu
  • Řešení ″krouceného″ krimpovaného kabelu zvolené a testované společností FACOM zachovává ergonomii nářadí
  • Hlava kladiva kalená na 36 - 44 HRc
  • Hrot kalený na 52 - 60 HRc

Charakteristika:

  • A [mm]: 7,8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 170

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka