Průbojník s rukojetí SLS 5 mm

Č. pol.: 247.G5SLS
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 247.G5SLS
    EAN/GTIN 3662424051685
    Číslo výrobcu 247.G5SLS
    Číslo L L60130 11226

    Popis

    Popis:

    • Nářadí s upevňovacím řešením FACOM SLS, které chrání před případným rizikem pádu
    • Řešení ″krouceného″ krimpovaného kabelu zvolené a testované společností FACOM zachovává ergonomii nářadí
    • Hlava kladiva kalená na 36 - 44 HRc
    • Hrot kalený na 52 - 60 HRc

    Charakteristika:

    • A [mm]: 4,9
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 185
    • L1 [mm]: 55
    • L2 [mm]: 105
    • [g]: 135

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka