Lamelový kotouč SOFTJOB 115x22.23mm 28S rovný ZA40 ocel/nerezová ocel

Č. pol.: 246987
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 246987
EAN/GTIN 9003172469874
Číslo výrobcu 246987
Číslo L L50140 177

Popis

Popis:

STANDARDNÍ SOFTJOB disk je váš nástroj pro speciální aplikace. Obvykle se používá k odstraňování zbytků nátěrů a rzi na površích, k přípravě svařovacích prací a k čištění svarů. Díky své konstrukci a ofsetové lamelové konstrukci je možné ji flexibilně používat a je také velmi vhodná pro těžko dostupné oblasti. Celkově je to perfektní všestranný přístroj pro různé kvality oceli a nerezové oceli.

Charakteristika:

  • Tvar: 28S MĚKKÁ PRÁCE LAMELLER
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: ZA 40 - B.
  • Rozměr (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Maximální flexibilita díky specifickému designu
  • Ideální pro těžko dostupné oblasti díky ofsetové umístění prádla

Použitie:

  • Pro zlepšení povrchu a přípravu svařovacích prací, jakož i čištění svařovacích švů na různých vlastnostech oceli a nerezové oceli
  • Pro obrábění kontur, profilovaných povrchů, zábradlí a trubek, jakož i pro čištění zbytků rzi a nátěrů

Odporúčanie:

  • Velikost zrna 40/60 pro vysokou demontáž
  • Velikost zrna 80/120 pro jemné práce

Speciální funkce:
  • Velmi dobré pro ocel a nerezovou ocel
  • Flexibilní rozsah aplikací
  • Pro těžko přístupná místa

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka