Vyražeč závlaček s vodicím kolíkem 6 ks.

Č. pol.: 246.JT6
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
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 246.JT6
EAN/GTIN 3148515387852
Číslo výrobcu 246.JT6
Číslo L L60130 6076

Popis

Popis:

  • Vodicí kolík na hřídeli dlabačky slouží k dokonalému vystředění nástroje na hmoždinkách s velkým zatížením
  • Tvrdost v závislosti na rozměrech 53 - 58 HRC pro dokonalé tlumení rázové vlny
  • Osmihranná stopka
  • Pozinkovaná

Charakteristika:

  • Obsah: 246,2-3-4-5-6-8
  • Rozměry [mm]: 200x165
  • [g]: 0,545
  • [kg]: 0,545

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka