Děrovač pro šroub 12 mm

Č. pol.: 245A.T12
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
Druh produktu Dierovacie náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 245A.T12
EAN/GTIN 3148511582312
Číslo výrobcu 245A.T12
Číslo L L60130 1195

Popis

Popis:

  • Průměr šroubového děrovače 12 mm

Charakteristika:

  • d [mm]: 12
  • max. Výkon Ø [mm]: 21
  • Pro: 245.J1 - 245.J2
  • S vnitřním závitem: Ø 21 mm
  • [g]: 20

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka