Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Konstrukce z ocelového plechu, práškově lakovaná, korpus světle šedý RAL 7035, čelo antracitově šedé RAL 7016. S 1 ocelovou skříňkou, 1 pevnou a 2 nastavitelnými policemi a 6 zásuvkami (v x š x h i.d.: 95 x 280 x 470 mm). Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. Sendvičový panel pracovní plochy o tloušťce 19 mm. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost na jednu polici v ocelové skříni 80 kg, na jednu zásuvku 35 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 985
Šířka využitelné plochy (mm): 590
Výška plošiny (mm): 915
Celková délka (mm): 1080
Celková šířka (mm): 590
Celková výška (mm): 915
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3