1/4″ Kloubová vložka (inch) 3/16″

Č. pol.: 2445A 3/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2445A 3/16
EAN/GTIN 4991644004898
Číslo výrobcu 2445A 3/16

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
Rozměr D2: 13 mm
D1: 8 mm
Délka: 5,3 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka