1/2″ Nástrčný klíč industriální verze E12

Č. pol.: 24425 E12
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 24425 E12
EAN/GTIN 4991644621828
Číslo výrobcu 24425 E12

Popis

Popis:

Délka: 37 mm
Rozměr D2: 21 mm
D1: 14,6 mm
Délka: 9,3 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
E12
Uvnitř Torx
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka