1/4″ Kloubová vložka (inch) 3/8″

Č. pol.: 2440A 3/8
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2440A 3/8
EAN/GTIN 4991644004355
Číslo výrobcu 2440A 3/8

Popis

Popis:

Délka: 35 mm
Rozměr D2: 13 mm
D1: 13,7 mm
Délka: 8,3 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3/8″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka