1/2″ Nástrčný klíč industriální verze 20 mm

Č. pol.: 24400M 20mm
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 24400M 20mm
EAN/GTIN 4991644621149
Číslo výrobcu 24400M 20mm
Číslo L L60050 9394

Popis

Popis:

Délka: 38 mm
Rozměr D2: 26 mm
D1: 27,9 mm
Délka: 15 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 20 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka