Dílenské vozíky s pracovními deskami

Č. pol.: 2435
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stolový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2435
EAN/GTIN 4017976024356
Číslo výrobcu 2435
Číslo L L90080 564

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Sekční ocelová/trubková ocelová konstrukce, práškově lakovaná RAL 5007. Pracovní deska z bukové překližky, tloušťka 22 mm. S třístranným rámečkem o výšce 80 mm. 1 mezipatro a 1 uzamykatelná ocelová skříň s výklopnými dvířky. 1 pevná a 2 nastavitelné police ve skříni. Rozměry skříně: (š x h x v: 500 x 600 x 600 mm). Práškově lakovaný, korpus světle šedý RAL 7035, přední část modrá RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 1120
Šířka užitné plochy (mm): 650
Výšky polic (mm): 226, 537, 850
Celková délka (mm): 1220
Celková šířka (mm): 650
Celková výška (mm): 930
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Formuláre

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekty

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Predajné akcie

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.