Dílenské vozíky pro vysoké zatížení

Č. pol.: 2432
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Stolový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2432
EAN/GTIN 4017976024325
Číslo výrobcu 2432
Číslo L L90080 17

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Modulární systém: svařovaná ocelová trubka, práškově lakovaná. 2 police z desek z dřevěného materiálu, povrchový dekor buk, zapuštěné do ocelového rámu. 1 uzamykatelná ocelová skříň s výklopnými dveřmi, 1 pevná a 2 nastavitelné police ve skříni. Rozměry skříně: (š x h x v: 500 x 700 x 600 mm). Práškově lakovaný, korpus světle šedý RAL 7035, přední část modrá RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní police 200 kg. Nosnost jedné police ve skříni 30 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1050
Šířka využitelné plochy (mm): 700
Výšky polic (mm): 270, 900
Celková délka (mm): 1197
Celková šířka (mm): 709
Celková výška (mm): 900
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3