1/2″ Nástrčný klíč industriální verze 24 mm

Č. pol.: 24300M 24mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 24300M 24mm
EAN/GTIN 4991644622443
Číslo výrobcu 24300M 24mm

Popis

Popis:

Délka: 77 mm
Rozměr D2: 30 mm
D1: 32,8 mm
Délka: 27 mm
Výška: 57 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 24 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka