Brusný kotouč na sucho Diamond Resin 127x63x32mm typ 6BB C46J5V15

Č. pol.: 24299
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 24299
EAN/GTIN 9003170242998
Číslo výrobcu 24299

Popis

Popis:

Pro obrábění karbidu křemíku nabízí tento karbidový kotouč alternativu k super abrazivním prostředkům s dobrým poměrem ceny a výkonu. Jejich ideální aplikace jsou pro broušení horských vrtáků a rezharovacích nástrojů v kamenících.

Charakteristika:

  • Tvar: 6BB VÁLCOVÝ BRUSNÝ HRNEC
  • Velikost zrna: 46
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: W22.5 / E13
  • Rozměr (D x D x H x H): 127 x 63 x 32 mm
  • Průměr: 127 mm
  • Tloušťka: 63 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Dobrá hodnota za peníze
  • Speciální použití v kamenících

Použitie:

  • Pro obráběcí nástroje z karbidu
  • Pro broušení skalních vrtáků a opětovné ostření nástrojů v kamenících

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka