Stolové vozíky s ocelovými vanami

Č. pol.: 2421W
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 2421W
EAN/GTIN 4017976424217
Číslo výrobcu 2421W

Popis

Prevedenie:

nesmontováno

Popis:

Stolový vozík, ocelová trubka a profilová ocel, práškově lakovaná RAL 5007. 3 plechy z ocelového plechu s 10 mm vysokým okrajem, olejově těsný svařený, práškově lakovaný RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou. Držáky na otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní a střední ložná plocha 200 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 600
Délka ložné plochy (mm): 1000
Šířka ložného prostoru (mm): 600
Výška podlahy (mm): 270, 585, 900
Celková délka (mm): 1197
Celková šířka (mm): 609
Celková výška (mm): 900
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka