Prevedenie:
nesmontováno
Popis:
Stolový vozík,ocelová trubka a profilová ocel, práškově lakovaná RAL 5007. 3 plechy z ocelového plechu s 10 mm vysokým okrajem, olejově těsný svařený, práškově lakovaný RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou. Držáky na otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní a střední ložná plocha 200 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 500
Délka ložné plochy (mm): 850
Šířka ložného prostoru (mm): 500
Výška podlahy (mm): 228, 544, 860
Celková délka (mm): 1047
Celková šířka (mm): 509
Celková výška (mm): 860
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 160 x 40