Těžký stolní vozík

Č. pol.: 2420
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Stolový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2420
EAN/GTIN 4017976024202
Číslo výrobcu 2420
Číslo L L90080 51

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Svařované ocelové trubky a ocelové profily, práškově lakované RAL 5007. 3 podesty z desek z odvozeného dřeva, povrchový dekor buk. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní a střední plošiny 200 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Délka využitelné plochy (mm): 850
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Výšky polic (mm): 228, 544, 860
Celková délka (mm): 1047
Celková šířka (mm): 509
Celková výška (mm): 860
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka