Prevedenie:
nesmontováno
Popis:
Stolové vozíky s modulárním systémem MultiVario z ocelové trubky a profilové oceli svařované, práškově lakované zářivě modré RAL 5007. 2 plošiny z ocelového plechu, zapuštěné do rámu, čistě svařované, také práškově lakované RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou. Držáky na otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní ložná plocha 200 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 500
Délka ložné plochy (mm): 600
Šířka ložného prostoru (mm): 600
Výška podlahy (mm): 228, 544, 860
Celková délka (mm): 737
Celková šířka (mm): 609
Celková výška (mm): 860
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 160 x 40