Prevedenie:
nesmontováno
Popis:
Stolové vozíky s modulárním systémem MultiVario svařované z ocelové trubky a profilové oceli, práškově lakovaná modrá RAL 5007. Trvale chráněný povrch, odolný proti nárazům a poškrábání. 2 plošin z dřevěného panelu, povrch bukový dekor. Systémové díly jsou jednoduše zašroubovány a utaženy. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka s pneumatikami a náboji TPE s kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou. Držáky na otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní a střední ložná plocha 200 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 500
Délka ložné plochy (mm): 600
Šířka ložného prostoru (mm): 600
Výška podlahy (mm): 228, 544, 860
Celková délka (mm): 737
Celková šířka (mm): 609
Celková výška (mm): 860
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 160 x 40