Číselníková měrka s plochým koncovým uzávěrem, provedení ANSI/AGD 0,5", 0,001"

Č. pol.: 2415AB
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
Číslo položky 2415AB
EAN/GTIN 4946368842653
Číslo výrobcu 2415AB

Popis

Popis:

Standardní model, rozsah měření 0,5″ / 0,125″, stupnice 0,001″ / 0,005″ - palce. Jedná se o standardní palcový číselníkový indikátor, který vám přináší následující výhody: Aretační šroub a páku zdvihu (volitelně) lze namontovat na pravou nebo levou stranu. Lze je snadno namontovat a demontovat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečné přilnutí vnějšího kroužku ke sklu a použití těsnicího kroužku zabraňují vniknutí kapalin.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 0,5″
Přesnost: ±0,001″
Odstupňování: 0,001″
Opakovatelnost: ±0,0002″.
Palcová/metrická: palcová
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o zkoušce práce.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka