Číselníkový úchylkoměr, koncová krytka s okem, verze ANSI/AGD, 0.5", 0.001"

Č. pol.: 2414A
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
Číslo položky 2414A
EAN/GTIN 4946368842622
Číslo výrobcu 2414A
Číslo L L40010 14131

Popis

Popis:

Standardní model, 0.5. „. / 0.125″ měřicí rozsah, 0.001. „. / 0.005″ stupnice - palce. Jedná se o standardní palcový Číselníkový úchylkoměru, který nabízí následující výhody: Zajišťovací šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat buď vpravo, nebo vlevo. Lze je snadno sestavit a rozebrat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečná přilnavost mezi vnějším kroužkem a sklem a použití o-kroužku brání vniknutí kapaliny.

Charakteristika:

Přesnost: ±0,001″
Stupňování: 0,001″
Funkce: Typ ANSI/AGD
Metrický: palec
Dodávka: s certifikátem o zkoušce

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka