1/4″ Nástrčný klíč (inch) 1/2″

Č. pol.: 2405A 1/2
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2405A 1/2
EAN/GTIN 4991644001033
Číslo výrobcu 2405A 1/2

Popis

Popis:

Délka: 22 mm
Rozměr D2: 16,4 mm
D1: 18 mm
Délka: 9,8 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1/2″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka