Stolní vozíky s s plechovými vanami

Č. pol.: 2403W
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Stolový vozík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2403W
    EAN/GTIN 4017976224039
    Číslo výrobcu 2403W
    Číslo L L90080 850

    Popis

    Prevedenie:

    nesestavený

    Popis:

    Trubková ocel a ocelové profily svařované, práškově lakované RAL 5007. 2 plechové vaničky s 10 mm vysokým okrajem, svařované olejotěsně, práškově lakované RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní plošiny 200 kg.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 600
    Délka využitelné plochy (mm): 1200
    Šířka pracovní plochy (mm): 800
    Výšky polic (mm): 270, 900
    Celková délka (mm): 1397
    Celková šířka (mm): 809
    Celková výška (mm): 900
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kola (mm): 200 x 40

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka