Stolní vozíky s vodotěsnými plošinami

Č. pol.: 24031403
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Stolový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 24031403
EAN/GTIN 4017976677873
Číslo výrobcu 24031403
Číslo L L90080 1298

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Svařované ocelové trubky a ocelové profily, práškově lakované RAL 5007. 2 plošiny s protiskluzovou sítotiskovou deskou z voděodolné překližky. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).S Nosnost horní plošiny 200 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Výšky polic (mm): 270, 900
Celková délka (mm): 1397
Celková šířka (mm): 809
Celková výška (mm): 900
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3