{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre otvory od ⌀ Dmin | 8 mm | |
Štandardný závit | M10 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
pre stúpanie do | 1,5 mm | |
⌀ stopky d | 8 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
s | 0,75 mm | |
vhodné kliešte č. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 240200 8/M10 | |
Číslo výrobcu | H54 82150.1582 |