Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Trubková ocel a ocelové profily svařované, práškově lakované RAL 5007. 2 plechové vaničky s 10 mm vysokým okrajem, svařované olejotěsně, práškově lakované RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní plošiny 200 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výšky polic (mm): 270, 900
Celková délka (mm): 1197
Celková šířka (mm): 609
Celková výška (mm): 900
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3