Zapichovacia tyč KOMET® UniTurn®, pravá 8/2

Č. pol.: 240170 8/2
Zľava
77,00 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin / šírka drážky š Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre otvory od ⌀ Dmin 8 mm
Šírka zápichu w 2 mm
Úžitková dĺžka 35 mm
Vnútorné chladenie áno
⌀ stopky d 8 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
maximálna hĺbka vpichu tmax 2,5 mm
vhodné kliešte č. 240100 12/8; 16/8
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,02 mm/ot.
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 240170 8/2
EAN/GTIN 4047109072497
Číslo výrobcu H52 82350.2082

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
145
Alu (krátke rezanie)
N
145
Hliník > 10 % si
N
130
Oceľ < 500 N/mm²
P
80
Oceľ < 750 N/mm²
P
70
Oceľ < 900 N/mm²
P
65
Oceľ < 1100 N/mm²
P
55
Oceľ < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Rezný materiál = BK 82.
Od veľkosti 5 s vnútorným prívodom chladiva, u nižších priemerom prebieha prenos chladiva cez držiak.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka