Zapichovacia tyč KOMET® UniTurn®, pravá 6/1,5

Č. pol.: 240158 6/1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin / šírka drážky š Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre otvory od ⌀ Dmin 6 mm
    Šírka zápichu w 1,5 mm
    Úžitková dĺžka 20 mm
    Vnútorné chladenie áno
    ⌀ stopky d 8 mm
    f 2,75 mm
    a 5,7 mm
    maximálna hĺbka vpichu tmax 1,8 mm
    vhodné kliešte č. 240100 12/8; 16/8
    Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,02 mm/ot.
    Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 240158 6/1,5
    EAN/GTIN 4047109072060
    Číslo výrobcu H52 62200.1582

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    145
    Alu (krátke rezanie)
    N
    145
    Hliník > 10 % si
    N
    130
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    70
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    65
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    55
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    45
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Rezný materiál = BK 82.
    Od veľkosti 5 s vnútorným prívodom chladiva, u nižších priemerom prebieha prenos chladiva cez držiak.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka