{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre otvory od ⌀ Dmin.. | 5 mm | |
Užitočná dĺžka | 20 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Driek⌀ d. | 8 mm | |
Polomer R | 0,2 mm | |
q | 2,25 mm | |
a | 4,7 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 0,5 mm | |
Maximálna hĺbka zovrenia tmax | 1 mm | |
Zodpovedajúci držiak svorky č. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Podávanie f v oceli < 500 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Typ výrobku | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 240118 5 | |
Číslo výrobcu | H51 52200.0282 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopírovacia vyvrtávacia tyč KOMET® UniTurn®, pravá, L2 = 20 mm, ⌀ Dmin: 5mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
78,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
78,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
78,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
78,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Polomer R | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Driek⌀ d. | 8 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Typ výrobku | Rezná vložka na sústruženie | Rezná vložka na sústruženie | Rezná vložka na sústruženie | Rezná vložka na sústruženie | Rezná vložka na sústruženie |