Držiak KOMET UniTurn® sústružníckeho noža pre nerotačné použitie (bez vyvrtávacej tyče) 16/8

Č. pol.: 240100 16/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka ⌀ d / vŕtanie ⌀ d1 Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky d 16 mm
⌀ otvoru d1 8 mm
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka a 10 mm
Výška upínania b 15 mm
Dĺžka l2 50 mm
Celková dĺžka Lcelk 70 mm
Druh produktu Držiaky čepieľok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 240100 16/8
EAN/GTIN 4047109019362
Číslo výrobcu H50 01681

Popis

Použitie:

Na vyvrtávanie a vnútorné zapichovanie na sústruhu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka