1/4″ Nástrčný klíč (mm), Z-Serie 4 mm

Č. pol.: 2400MZ 4mm
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2400MZ 4mm
EAN/GTIN 4991644009787
Číslo výrobcu 2400MZ 4mm

Popis

Popis:

Délka: 14 mm
Rozměr D2: 11 mm
D1: 6,4 mm
Délka: 3 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 4 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka