1/4″ Nástrčný klíč (mm) 8 mm

Č. pol.: 2400M 8mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2400M 8mm
EAN/GTIN 4991644000104
Číslo výrobcu 2400M 8mm

Popis

Popis:

Délka: 22 mm
Rozměr D2: 11,7 mm
D1: 11,2 mm
Délka: 6,9 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 8 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka