Rohový nôž KOMET® Typ f B04L

Č. pol.: 240078 B04L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 10

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ B04L
Rezný materiál HSS Co 10
Hĺbka vŕtania 80 mm
pre otvory od ⌀ 9 mm
Celková dĺžka 125 mm
⌀ stopky 8 mm
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 240078 B04L
EAN/GTIN 4047109017535
Číslo výrobcu H15 23140.93

Popis

Prevedenie:

Mikroskopicky kontrolovaný presný profil rezných hrán. Cenovo výhodný vďaka niekoľkonásobnému prebrúseniu čelnej plochy.
Veľkosť s prídavným označením L = predĺžená stopka.

Řezný materiál:

HSS/Co10 − na materiály, ktoré sa ťažko obrábajú.

Poznámka:

Vhodný držiak vyvrtávacieho noža pozri pod č. 240070 a č. 240072.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka