• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Držiak noža KOMET® KD, Typ: KD8

Č. pol.: 240072 KD8
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka stopky 120 mm
Šírka stopky 12 mm
Výška stopky h 21 mm
□ upínača 8×8 mm
Výška okrúhlej reznej hrany 8 mm
Druh produktu Držiaky čepieľok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 240072 KD8
EAN/GTIN 4047109015555
Číslo výrobcu H05 65010
Výrobca Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Prevedenie:

Držiak s 2 spôsobmi upnutia.

Použitie:

Na uchytenie guľatých a štvorhranných stopiek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka