Držiak KOMET® vyvrtávacieho noža B8

Č. pol.: 240070 B8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 100 mm
    Šírka 12 mm
    Výška 12 mm
    Polohovací otvor 8 ; 8 mm
    Výška reznej hrany d 6 mm
    Druh produktu Držiaky čepieľok

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 240070 B8
    EAN/GTIN 4047109003996
    Číslo výrobcu H05 25110

    Popis

    Prevedenie:

    Drážkovanie po oboch stranách.

    Použitie:

    Na uchytenie oceľových stopkových vrtákov č. 240074 − č. 240088, alebo na HSS guľaté sústružnícke polotovary č. 295020.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka