DGAD 1.5B-D20 Adaptér se šroubovým upínáním pro zapichování a upichování pro oboustranné řezné destičky DO-GRIP

Č. pol.: 2399030
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2399030
EAN/GTIN 7291075151695
Číslo výrobcu 2399030
Číslo L L23920 1861

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 1,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1 mm, celková délka (OAL) 41 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 3.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1 mm
  • Celková délka (OAL) 41 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 20 mm

Vhodné výrobky

Vložky