DGFHL 32B-3D50 Zesílené adaptéry se šroubovým upínáním pro břitové destičky

Č. pol.: 2398930
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2398930
EAN/GTIN 7291075144284
Číslo výrobcu 2398930
Číslo L L23920 1860

Popis

Popis:

Upínací nástroj, max. hloubka řezu (CDX) 18 mm, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 31,5 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní délka (LF) 120 mm
  • Celková výška (OAH) 31.5 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 50 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka