Popis:
Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 140 mm, průměr řezu (DC) 425 mm, počet řezných těles (CICT) 38, šířka řezu max. (CWX) 4,52 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,54 mm, průměr náboje (DHUB) 110 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,2 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 38
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
- Maximální hloubka rezu (CDX) 140 mm
- Prumer rezu (DC) 425 mm
- Pocet rezných britu (CICT) 38
- Maximální šírka rezu (CWX) 4.52 mm
- Minimální šírka rezu (CWN) 3.54 mm
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 110 mm
- Tlouštka náboje (THUB) 3.2 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 4
- Pocet rezacích britu (ZEFP) 38
- Maximální otácky (otáckyX) 190 Otácky/min