KOMET REAMAX® TS Vystružovacia hlavička H7 Cermet ASG4000, DST, Menovitý-⌀ D: 18mm

Č. pol.: 239816 18
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý-⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Tolerancia vŕtania: H7
  • Použitie pri type otvora: pri priechodnom otvore
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý-⌀ D 18 mm
Povrchová úprava DST
Tolerancia vŕtania H7
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Vnútorné chladenie áno
pre držiaky č. 239880-239940 18 − 19,99
Dĺžka britov l1 6 mm
Dĺžka hlavy l 20 mm
Počet rezných hrán Z 6
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,8 mm/ot.
Druh produktu Rezná vložka na vystružovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 239816 18
EAN/GTIN 4047109236547
Číslo výrobcu 75J.93.18H7D

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 750 N/mm²
P
160
Oceľ < 900 N/mm²
P
140
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vystružovacie hlavy s rovným ozubením, brúsené pre toleranciu H7.
Geometria rezu prispôsobená aplikácii. Nastaviteľnosť v rozsahu µ na kompenzáciu opotrebenia a dosiahnutie najmenších základných tolerancií od IT4. Možnosť priechodných otvorov až do 5 × D.
V geometrii ASG4000 s rovným ozubením a uhlom nábehu 25°.
Špeciálne na vŕtanie priechodných otvorov do ocele.

Poznámka:

  • Iné veľkosti sú k dispozícii v krátkom čase na vyžiadanie.
  • Vhodné držiaky pozri pod č. 239880239940.
  • Orientačné hodnoty pre použitie sa vzťahujú na priechodné otvory.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


KOMET REAMAX® TS Vystružovacia hlavička H7 Cermet ASG4000, DST, Menovitý-⌀ D: 18mm

KOMET REAMAX® TS Vystružovacia hlavička H7 Cermet ASG4000, DST, Menovitý-⌀ D: 18mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
361,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
245,43 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
245,43 €
Počet rezných hrán Z 6 6 6
Povrchová úprava DST bez povlaku bez povlaku
Tolerancia vŕtania H7 H7 H7
Dĺžka hlavy l 20 mm 26 mm 26 mm
Menovitý-⌀ D 18 mm 18 mm 18 mm
Dĺžka britov l1 6 mm 12 mm 12 mm
Druh produktu Rezná vložka na vystružovanie Rezná vložka na vystružovanie Rezná vložka na vystružovanie

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka