{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý-⌀ D | 24 mm | |
Povrchová úprava | DST | |
Tolerancia vŕtania | H7 | |
Použitie pri type otvora | pri slepom a priechodnom otvore | |
Vnútorné chladenie | áno | |
pre držiaky č. 239880-239940 | 22 − 26,99 | |
Dĺžka britov l1 | 6 mm | |
Dĺžka hlavy l | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,8 mm/ot. | |
Druh produktu | Rezná vložka na vystružovanie |
Číslo položky | 239811 24 | |
EAN/GTIN | 4047109229181 | |
Číslo výrobcu | 75J.93.24H7N |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
KOMET REAMAX® TS Vystružovacia hlavička H7 Cermet ASG3000 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
389,00 €
165,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
256,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
256,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 |
Povrchová úprava | DST | bez povlaku | bez povlaku |
Tolerancia vŕtania | H7 | H7 | H7 |
Dĺžka hlavy l | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
Menovitý-⌀ D | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Použitie pri type otvora | pri slepom a priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri slepých otvoroch |
Druh produktu | Rezná vložka na vystružovanie | Rezná vložka na vystružovanie | Rezná vložka na vystružovanie |