TAGPAD-XL 4L-D82-JHP XL adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2394572
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2394572
EAN/GTIN 7291075350357
Číslo výrobcu 2394572
Číslo L L23920 1701

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min (CWN) 3,7 mm, celková délka (OAL) 70 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 6 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 82 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka