SGFR 8B-1.6D15 SH Kompaktní držák pro drážkování a upichování s krátkou hlavou pro dlouhé CNC soustruhy.

Č. pol.: 2394348
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SELF-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2394348
    EAN/GTIN 7291075116397
    Číslo výrobcu 2394348
    Číslo L L23920 1358

    Popis

    Popis:

    Držák nástroje pro oddělování, max. šířka řezu (CWX) 1,6 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,6 mm, celková výška (OAH) 9 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 1.2 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 1.6 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.6 mm
    • Délka hlavy (LH) 14 mm
    • Celková výška (OAH) 9 mm
    • Celková délka (OAL) 120 mm
    • Výška dríku (H) 8 mm
    • Šírka stopky (B) 8 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 15 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka