TAGPAD 3R-D42-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2393891
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MODULAR-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2393891
EAN/GTIN 7291075344516
Číslo výrobcu 2393891
Číslo L L23920 189

Popis

Popis:

Dělicí nástrojový držák, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 48,4 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Celková délka (OAL) 48.4 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 42 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MODULAR-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka