TAGPAD 3R-D52-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Č. pol.: 2393880
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MODULAR-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2393880
    EAN/GTIN 7291075344479
    Číslo výrobcu 2393880
    Číslo L L23920 1534

    Popis

    Popis:

    Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 53,4 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 6 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
    • Celková délka (OAL) 53.4 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 52 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka