• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Predĺženie KOMET®, ABS® ⌀ d: 50mm

Č. pol.: 239086 50
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ABS® ⌀ d Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stopka: ABS
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
Stopka ABS
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka L 50 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 239086 50
EAN/GTIN 4047109003682
Číslo výrobcu A20 00550
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Poznámka:

Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie dĺžky, predĺženia so zníženou hmotnosťou aj tlmiče torzného kmitania na ABS®.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka