Upínač KOMET® 50

Č. pol.: 239037 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ABS® ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Stopka: ABS
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
    Upínač VDI 50
    Stopka ABS
    Vnútorné chladenie áno
    Dĺžka výčnelku A 65 mm
    Dĺžka výstupku L1 35 mm
    VDI-Dĺžka upínania b 78 mm
    Vonkajší ⌀ D1 98 mm
    Druh produktu Upínač ABS

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 239037 50
    EAN/GTIN 4047109037571
    Číslo výrobcu A01 11352

    Popis

    Poznámka:

    Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka