Pre túto položku je dostupný iný variant:

Upínač KOMET® 40

Č. pol.: 239020 40
Zľava
325,48 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ABS® ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Stopka: ABS
  • Norma upínača: DIN 69893
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ stopky Ds 40 mm
Upínač HSK-A 63
Stopka ABS
Norma upínača DIN 69893
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku A 60 mm
Dĺžka výstupku L1 34 mm
Vonkajší ⌀ D1 63 mm
Druh produktu Upínač ABS

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 239020 40
EAN/GTIN 4047109038820
Číslo výrobcu A06 30140

Popis

Prevedenie:

  • Upínač vyvážený na Q 6,3 pri 10 000 1/min.
  • S vnútorným prívodom chladiva.

Norma:

DIN 69893

Poznámka:

Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka